Eriks
3M

3M Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, accessoires inclus, monté sur casque de sécurité, MRX21P3E3WS6-ACK

  • ERIKS:14496784
  • Fabricant:7318640069732
Image 1
With the WS™ ALERT™ XPI Headset turn your hearing protector headset into a communications centre. Connect one or two devices via Bluetooth Multipoint technology and converse in normal volume even in noisy environments with the noise-cancelling microphone.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
WS™ ALERT™ XPIMRX21P3E3WS6-ACK
SNR
30 dB
Type de port
Montage sur casque
Type de communication
Bluetooth®
Approbations
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Couleur
Bleu
Longévité de batterie max.
70 h
Type de pile
AA