Eriks
3M

3M Casque 3M™ PELTOR™ WS™ alert™ x, jaune vif, monté sur casque de sécurité, compatible avec l'application mobile, MRX21P3E4WS6

  • ERIKS:14496782
  • Fabricant:4054596921061
Image 1
Le casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X avec microrail à suppression de bruit se connecte à votre téléphone portable pour vous permettre de gérer des appels mains libres et de profiter du streaming dans des environnements bruyants. Le casque a une fonction dépendant du niveau pour entendre les bruits ambiants et il se synchronise avec une application mobile pour permettre aux utilisateurs de le configurer et de le régler facilement.
Restez connecté tout en étant protégé avec le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X. Le casque Bluetooth® avec microrail à suppression de bruit se connecte à votre téléphone portable pour vous permettre de gérer des appels mains libres et de profiter du streaming dans des environnements bruyants. Le casque protège contre les bruits dangereux et favorise en même temps votre connaissance de l’environnement par le biais de la fonction dépendant du niveau de bruits ambiants. Le casque se synchronise également avec une application mobile pour permettre aux utilisateurs de le configurer et de le régler facilement.
Ajouter à la liste

427,02 €/ Unitéhors TVA

516,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
WS™ ALERT™ MRX21P3E4WS6
SNR
30 dB
Type de port
Montage sur casque
Type de communication
Bluetooth®
Couleur
Jaune
Longévité de batterie max.
70 h
Type de pile
AA