Eriks
3M

3M Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, 31 dB, noir, monté sur casque de sécurité, MT13H221P3E

  • ERIKS:14424232
  • Fabricant:4054596123243
Image 1
Le casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III intègre une fonction de modulation sonore des bruits ambiants. Il vous aide à vous concentrer sur votre travail dans les environnements bruyants tout en communiquant avec vos collègues, sans retirer votre protection auditive. La reproduction stéréo des sons environnants vous permet par exemple d'entendre et de mieux déterminer la provenance des alarmes, des appels à l'aide et des véhicules en approche. L'unité de casque a une conception robuste avec deux coques. L'électronique est protégée de l'humidité et de la transpiration, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Une technologie intelligente, une conception pratique et des fonctions conviviales vous aideront à affronter les journées difficiles sur le terrain.
Protégez votre audition tout en pouvant entendre les sons ambiants avec les casques 3M™ PELTOR™ ProTac™. Le casque aide à protéger contre les bruits nocifs, tout en permettant aux sons ambiants d'être entendus à un niveau inférieur à 82 dB. Cela augmente votre capacité à communiquer avec des collègues à proximité, ainsi qu'à entendre des signaux d'avertissement, à l'approche de véhicules ou des sons venant des machines et des processus. Le casque peut être utilisé pour travailler dans des zones industrielles, des chantiers de construction, des travaux ferroviaires et d'autres zones où vous devez pouvoir entendre les sons de votre environnement.
Ajouter à la liste

128,00 €/ Unitéhors TVA

154,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
ProTac™ III MT13H221P3E
SNR
31 dB
Type de port
Montage sur casque
Type de communication
Écouter seulement
Approbations
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6
Couleur
Noir
Longévité de batterie max.
100 h
Type de pile
AA
Poids
374 g
Taille
Taille unique