Eriks
3M

3M Cagoule à harnais de tête intégré et à haute durabilité 3M™ Versaflo™ S-333SG, taille S

  • ERIKS:11884236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les cagoules pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série S sont disponibles en différentes tailles et avec différentes options de harnais de tête.
Les cagoules 3M™ Versaflo™ série S sont équipées d'un harnais de tête intégré pour une couverture complète de la tête et du visage ainsi qu'une protection oculaire et faciale limitée. Nos cagoules sont économiques et peuvent être utilisées avec certains modèles d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée et de système respiratoire à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.
Les cagoules 3M™ Versaflo™ série S sont équipées d'un harnais de tête intégré pour une couverture complète de la tête et du visage ainsi qu'une protection oculaire et faciale limitée. Nos cagoules sont économiques et peuvent être utilisées avec certains modèles d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée et de système respiratoire à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.
Ajouter à la liste

107,03 €/ Unitéhors TVA

129,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
S
Type
Headtop
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Oui
Dimension universelle
Non
Longueur
25 cm
Largeur
240 mm
Matériau
Tissu polyamide
Couleur
Gris
Jetable
Non