Eriks
3M

3M Brosse sur tige combi abrasive CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P80

  • ERIKS:23579138
  • Fabricant:4046719750917
Image 1
Les roues combinées 3M™ sont réalisées à partir d'un mélange d'abrasif recouvert d'oxyde d'aluminium et de Scotch-Brite™. Nos roues combinées sont conçues pour une large gamme de finitions.
Les roues combinées 3M™ conviennent à une large gamme de finitions. Nos roues sont réalisées à partir d'un mélange d'abrasif recouvert d'oxyde d'aluminium et de Scotch-Brite™. Les roues offrent à la fois la coupe et la finition uniforme, ainsi que l'élimination des rayures.
Ajouter à la liste

20,15 €/ Unitéhors TVA

24,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M