Scotch-Brite™ Bristle Brush BB-ZB Design: With angled segments, yellow, made of individual plastic segments with integrated ceramic abrasive grain. The segments are connected with a flange (25.4 mm inner Ø). The unique construction of Bristle products prevents brushes from clogging and ensures long service life and unvarying performance. Due to the flexibility of the individual filaments, a constant finish is achieved, even on profiled surfaces. Application: To clean heavily clogged filaments and for deburring and preparing surfaces. Ideal for use on bench grinders, straight grinders or bendable shafts. Supplied incl. adapters for reducing the inner diameter.
117,01 €/ Unitéhors TVA
141,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | BB-ZB |
Type | Radial Bristle Brush |
Série | BB-ZB |
Type | Brosse à poils radiale |
Granulation | 120 |
Nuance | 120 |
Largeur | 11.1125 mm |
Largeur | 0.4375 in |
Epaisseur | 11.11 mm |
Couleur | Blanc |
Matériau de support | Non-tissé |
Application | Nettoyage |
Adapté à la peinture | Oui |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Fiation centrale, diamètres de persage | 25.4 mm |
Feature EFI02424_INH | 1 in |
Diamètre | 152.4 mm |
Diamètre | 6 in |
Type de brin | Type C (Courbé) |
Vitesse de rotation max. | 6000 |
Taille | 152 x 11.11 x 25.4 |
Norme d'Exécution | Brosse |