Eriks
3M

3M Brosse de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ PF-ZR, 63 x 32 mm, a moyen

  • ERIKS:23150232
  • Fabricant:4054596278134
Image 1
La brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un minéral d'oxyde d'aluminium et notre structure en toile non tissée unique de fibres synthétiques et de particules abrasives dans un matériau malléable en trois dimensions. Ces brosses offrent une finition lisse et polie.
Utilisez la brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ pour l'ébavurage, la rectification et la finition de divers substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux. Nos brosses sont fabriquées dans un minéral d'oxyde d'aluminium, un abrasif durable et résistant qui se fragmente continuellement en cours d’utilisation, pour exposer de nouvelles arêtes tranchantes et offrir une finition homogène lisse, contrairement aux abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s’usent rapidement. La vitesse de coupe élevée, la dureté, la résistance et la faible rétention thermique font du minéral d'oxyde d'aluminium le choix idéal pour les applications de ponçage et de finition. Il peut être utilisé sur un large éventail de substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux, notamment les alliages ferreux. Les brosses à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite Roloc sont conçues pour épouser le substrat. Elles constituent par conséquent une option de choix pour travailler à l'intérieur de diamètres et rectifier les imperfections de surface. La construction à lamelles aérée et flexible rend la brosse douce et pliable et contribue à l'obtention de finitions uniformes. Nos brosses offrent une finition homogène lisse, sans risque de surtravailler ou d'endommager la pièce.
Ajouter à la liste

20,74 €/ Unitéhors TVA

25,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M