Eriks
3M

3M Brosse bristle sur tige Scotch-Brite™BB-ZS, 75 mm, 120, blanc

  • ERIKS:12162851
Image 1
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ est fabriqué en plastique rempli de grains abrasifs 3M™ Cubitron™, moulé en forme de disque et monté sur une tige. Nos disques sont flexibles et s'adaptent parfaitement pour offrir une finition uniforme, y compris dans les zones difficiles d'accès.
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ confère une finition uniforme, grâce au nettoyage et à la préparation efficaces des surfaces, même très profilées. Nos disques à poils sont idéaux pour une utilisation sur des détails, des rainures, des motifs et des zones étroites. Nos produits à poils sont plus robustes et rapides que les abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de la finition. Ils permettent de réduire les temps de traitement pour un large éventail d'applications.
Ajouter à la liste

31,57 €/ Unitéhors TVA

38,20 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
BB-ZS
Type
Bristle Disc
Série
BB-ZS
Type
Disque de poils
Granulation
120
Nuance
P120
Diamètre de disque
76 mm
Couleur
Blanc
Matériau de support
Nylon
Application
Nettoyage
Diamètre
76 mm
Diamètre
3 in
Diamètre total
76 mm
Type de brin
Type C (Courbé)
Vitesse de rotation max.
10000
Taille
76
Quantité
1 paquet
Norme d'Exécution
Disque