Eriks
3M

3M Brosse bristle sur tige Scotch-Brite™BB-ZS, 50 mm, 80, jaune

  • ERIKS:12162847
Image 1
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ est fabriqué en plastique rempli de grains abrasifs 3M™ Cubitron™, moulé en forme de disque et monté sur une tige. Nos disques sont flexibles et s'adaptent parfaitement pour offrir une finition uniforme, y compris dans les zones difficiles d'accès.
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ confère une finition uniforme, grâce au nettoyage et à la préparation efficaces des surfaces, même très profilées. Nos disques à poils sont idéaux pour une utilisation sur des détails, des rainures, des motifs et des zones étroites. Nos produits à poils sont plus robustes et rapides que les abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de la finition. Ils permettent de réduire les temps de traitement pour un large éventail d'applications.
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ confère une finition uniforme, grâce au nettoyage et à la préparation efficaces des surfaces, même très profilées. Nos disques à poils sont idéaux pour une utilisation sur des détails, des rainures, des motifs et des zones étroites. Nos produits à poils sont plus robustes et rapides que les abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de la finition. Ils permettent de réduire les temps de traitement pour un large éventail d'applications.
Ajouter à la liste

30,61 €/ Unitéhors TVA

37,04 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
BB-ZS
Type
Bristle Disc
Série
BB-ZS
Type
Disque de poils
Granulation
80
Nuance
P80
Diamètre de disque
50 mm
Couleur
Jaune
Matériau de support
Nylon
Application
Nettoyage
Diamètre
50 mm
Diamètre
2 in
Diamètre total
50 mm
Type de brin
Type C (Courbé)
Vitesse de rotation max.
10000
Taille
50
Norme d'Exécution
Disque