Eriks
3M

3M Brosse bristle sur tige Scotch-Brite™BB-ZS, 50 mm, 220, rouge

  • ERIKS:12162849
Image 1
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ est fabriqué en plastique rempli de grains abrasifs 3M™ Cubitron™, moulé en forme de disque et monté sur une tige. Nos disques sont flexibles et s'adaptent parfaitement pour offrir une finition uniforme, y compris dans les zones difficiles d'accès.
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ confère une finition uniforme, grâce au nettoyage et à la préparation efficaces des surfaces, même très profilées. Nos disques à poils sont idéaux pour une utilisation sur des détails, des rainures, des motifs et des zones étroites. Nos produits à poils sont plus robustes et rapides que les abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de la finition. Ils permettent de réduire les temps de traitement pour un large éventail d'applications.
Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ confère une finition uniforme, grâce au nettoyage et à la préparation efficaces des surfaces, même très profilées. Nos disques à poils sont idéaux pour une utilisation sur des détails, des rainures, des motifs et des zones étroites. Nos produits à poils sont plus robustes et rapides que les abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de la finition. Ils permettent de réduire les temps de traitement pour un large éventail d'applications.
Ajouter à la liste

30,61 €/ Unitéhors TVA

37,04 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M