30,61 €/ Unitéhors TVA
37,04 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | BB-ZS |
Type | Bristle Disc |
Série | BB-ZS |
Type | Disque de poils |
Granulation | 120 |
Nuance | P120 |
Diamètre de disque | 50 mm |
Couleur | Blanc |
Matériau de support | Nylon |
Application | Nettoyage |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre | 2 in |
Diamètre total | 50 mm |
Type de brin | Type C (Courbé) |
Vitesse de rotation max. | 10000 |
Type de ponçage | Ébavurage, raccordement, nettoyage et enlèvement de revêtement |
Taille | 50 |
Norme d'Exécution | Disque |