Eriks
3M

3M Brosse bristle radiale Scotch-Brite™ BB-ZB, type c, pêche 6µ, ø 152.4 mm x 13 mm x 25 mm, avec adaptateur

  • ERIKS:12315683
  • Fabricant:048011332161
Image 1
La brosse Bristle radiale Scotch-Brite™ utilise notre mélange unique de grain abrasif céramique 3M™, d'oxyde d'aluminium et de poils moulés et souples, mais néanmoins fermes, qui garantissent un contact de surface supérieur aux brosses métalliques. Ces brosses conservent leur abrasivité durant toute leur durée de vie.
Utilisez la brosse à poils radiale Scotch-Brite™ pour éliminer la peinture, les taches, les traces de colle, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydations sévères et les contaminants de surface sur divers métaux. Les brosses utilisent notre mélange unique de grain abrasif céramique 3M™ intégrant de l'oxyde d'aluminium et des poils moulés et souples, mais néanmoins fermes, qui garantissent un contact de surface supérieur aux brosses métalliques. Nous les avons conçues pour qu'elles durent plus longtemps que les disques métalliques et les autres disques abrasifs. L'abrasif demeure homogène tout au long de la durée de vie du produit. Les brosses fonctionnent en outre sur toute une variété de métaux, dont l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable, etc. Le grain abrasif céramique est un minéral céramique fabriqué selon un procédé de 3M pour renforcer la ténacité et la dureté du grain. Les disques à poils Scotch-Brite utilisent de l'oxyde d'aluminium mélangé au grain abrasif céramique, pour donner l'un des minéraux les plus robustes et durables disponibles. Celui-ci est idéal pour l'enlèvement intensif de matière. Les abrasifs céramiques sont conçus pour couper rapidement et résister à des applications sous une chaleur et des contraintes intenses. Le grain abrasif céramique surpasse les abrasifs en oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Il peut être utilisé pour le meulage industriel et la finition. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques avec abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Utilisez la brosse à poils radiale Scotch-Brite™ pour éliminer la peinture, les taches, les traces de colle, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydations sévères et les contaminants de surface sur divers métaux. Les brosses utilisent notre mélange unique de grain abrasif céramique 3M™ intégrant de l'oxyde d'aluminium et des poils moulés et souples, mais néanmoins fermes, qui garantissent un contact de surface supérieur aux brosses métalliques. Nous les avons conçues pour qu'elles durent plus longtemps que les disques métalliques et les autres disques abrasifs. L'abrasif demeure homogène tout au long de la durée de vie du produit. Les brosses fonctionnent en outre sur toute une variété de métaux, dont l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable, etc. Le grain abrasif céramique est un minéral céramique fabriqué selon un procédé de 3M pour renforcer la ténacité et la dureté du grain. Les disques à poils Scotch-Brite utilisent de l'oxyde d'aluminium mélangé au grain abrasif céramique, pour donner l'un des minéraux les plus robustes et durables disponibles. Celui-ci est idéal pour l'enlèvement intensif de matière. Les abrasifs céramiques sont conçus pour couper rapidement et résister à des applications sous une chaleur et des contraintes intenses. Le grain abrasif céramique surpasse les abrasifs en oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Il peut être utilisé pour le meulage industriel et la finition. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques avec abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Ajouter à la liste

102,65 €/ Unitéhors TVA

124,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M