Eriks
3M

3M Brosse a lamelles FF-ZS Ø de queue 6mm 75x45mm grossier A

  • ERIKS:12064116
  • Fabricant:8711428030433
Image 1
Brosse à lamelles, 75 x 45 mm

Modèle : à liant résine sur un intissé nylon, avec queue moulée de 6 mm.

Applications : utilisable sur les meuleuses droites, les perceuses et les arbres flexibles.



Scotch Brite™ FF-ZS
Pour égaliser les zones préalablement usinées, comme les joints de soudure, pour éliminer les oxydes et les couleurs de revenu ainsi que pour les travaux d'ébarbage faciles, les travaux de décapage et de finition. Max. 8500 tr/min.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M