Eriks
3M

3M Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™ PF-ZS, marron, 75 mm x 45 mm x 6 mm, grain a très FIN

  • ERIKS:23579331
  • Fabricant:4046719750979
Image 1
Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.
Applications : Satinage et brillantage, micro-ébavurage, sur meuleuse ou système semi automatique. Matériaux travaillés : Inox, tous types de métaux, bois.
Ajouter à la liste

26,59 €/ Unitéhors TVA

32,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M