Eriks
3M

3M Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR, 75 x 35 mm, grain S FIN

  • ERIKS:23153616
  • Fabricant:8711428030556
Image 1
Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.
La brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ se caractérise par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres. Notre brosse à lamelles de nettoyage et de finition vous garantit une coupe et une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. La construction à lamelles aérée et flexible est douce et pliable pour une finition uniforme des surfaces sans marques de rayures. La toile non tissée est résistante aux charges et à la chaleur. Elle est adaptée pour le nettoyage et l'ébavurage léger de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final.
Ajouter à la liste

25,27 €/ Unitéhors TVA

30,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M