Eriks
3M

3M Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ CP-MB, 100 x 100 x 19 mm, grain a moyen, marron

  • ERIKS:23578861
Image 1
Utilisez la brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ en tant qu'alternative polyvalente à haute performance aux brosses à poils traditionnelles et aux composés peu pratiques. Nos brosses à lamelles de coupe et de polissage offrent une homogénéité supérieure et un contrôle accru sur plusieurs tâches critiques de la préparation des métaux et de la finition.
Les brosses à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ utilisent la technologie de matériaux non tissés exclusive de 3M™. Nos brosses présentent une construction à toile aérée qui contribue à limiter les temps d'indisponibilité et à accroître la productivité en réduisant la charge et en préservant l'efficacité de coupe plus longtemps, ce qui se traduit par des remplacements moins fréquents que pour les brosses traditionnelles. La technologie non tissée rend les abrasifs industriels Scotch-Brite uniques. La combinaison de brins de fibres, de résine et de minéral abrasif forme une toile aérée épaisse. L'élasticité des fibres leur permet d'épouser les contours et d'éliminer efficacement les bavures indésirables, les salissures et les contaminants, tout en conservant la géométrie de la pièce usinée, ce qui réduit les opérations de reprise et améliore la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent à la limaille de glisser pour que les débris n’obstruent pas le minéral. Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement à l'usage, exposant de nouveaux grains minéraux pour un pouvoir de coupe supérieur, une homogénéité exceptionnelle et une très longue durée de vie utile. Les produits Scotch-Brite améliorent non seulement la productivité, mais également la sécurité de l'opérateur en réduisant la nécessité de nettoyer les produits chimiques et les pâtes, et de remplacer les brosses métalliques, qui peuvent se casser et provoquer des blessures. Qu'il s'agisse de finition esthétique, de ponçage de soudures, d'ébarbage ou d'autres activités, les abrasifs Scotch-Brite garantissent un travail rapide et une efficacité constante, pièce après pièce.
Ajouter à la liste

72,17 €/ Unitéhors TVA

87,33 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M