Eriks
3M

3M Bouchons d'oreille E-A-Rsoft™ 21, sans cordelette, ES-01-009

  • ERIKS:12636863
  • Fabricant:5015415110393
Image 1
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ 21 sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif, afin de réduire l'exposition aux niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants.
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ 21 scellent l'entrée du conduit auditif et peuvent être utilisés pour protéger contre les environnements sonores faibles à modérés, offrant une protection efficace sur toutes les fréquences testées. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 22 dB.
Ajouter à la liste

1 144,00 €/ par boîtehors TVA

1 384,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M