Eriks
3M

3M Bouchons d'oreille E-A-R™ UltraFit™, avec cordelette, UF-01-000

  • ERIKS:23429976
  • Fabricant:4046719348008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ UltraFit™ et 3M™ E-A-R™ Tracers™ réutilisables sont conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants.
Profitez d'une protection auditive confortable, durable et réutilisable avec la gamme de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™, incluant des bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Tracers™ de couleur bleue non alimentaire. Leur design éprouvé à triple collerette en polymère élastomère prémoulé malléable s'adapte à la plupart des tailles de conduit auditif. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 29 dB. Réutilisables de très nombreuses fois, ils se nettoient facilement à l'eau savonneuse et aident à réduire le gaspillage. Ils sont fournis avec une cordelette pré-inclinée pour un rangement pratique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Profitez d'une protection auditive confortable, durable et réutilisable avec la gamme de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™, incluant des bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Tracers™ de couleur bleue non alimentaire. Leur design éprouvé à triple collerette en polymère élastomère prémoulé malléable s'adapte à la plupart des tailles de conduit auditif. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 29 dB. Réutilisables de très nombreuses fois, ils se nettoient facilement à l'eau savonneuse et aident à réduire le gaspillage. Ils sont fournis avec une cordelette pré-inclinée pour un rangement pratique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Ajouter à la liste

2,13 €/ Pairehors TVA

2,58 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

459 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
SNR
29 dB
Avec corde
Oui