Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif, afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux et à des sons forts jusqu'à 31 dB SNR. Ces produits sont disponibles avec ou sans cordelette.
Protégez votre audition au travail et à la maison avec l'un des bouchons d'oreille les plus populaires et les plus couramment utilisés au monde. Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été les premiers bouchons en mousse du secteur dotés d'une mousse à extension lente brevetée 3M, conçue pour protéger du bruit. 3M donne vie à la technologie et s'attache toujours autant à protéger votre audition aujourd'hui qu'il y a 50 ans, lorsque les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été inventés. Conçus dans une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, ils offrent une étanchéité efficace avec un frottement plus élevé pour empêcher tout glissement, même avec le mouvement de la mâchoire. La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, prenant la forme du conduit auditif du porteur pour un ajustement facile et un confort optimal. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 31 dB. Disponible en bouteilles de recharge utilisables et en sachet avec le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une réduction des déchets et un accès sur site facile et pratique aux protections auditives.