Eriks
3M

3M Bouchons d'oreille détectables aux métaux E-A-Rsoft™, ES-01-011A

  • ERIKS:12531292
  • Fabricant:4046719350520
Image 1
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ détectables au métal sont idéaux pour les niveaux d'exposition au bruit élevés ; ils sont particulièrement efficaces contre les bruits de basse fréquence.
Les bouchons d'oreille à rouler 3M™ E-A-Rsoft™ détectables au métal sont conçus pour être insérés dans le conduit auditif pour réduire l'exposition aux niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants. Ces produits sont disponibles en version avec cordelette uniquement. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 34 dB.
Les bouchons d'oreille à rouler 3M™ E-A-Rsoft™ détectables au métal sont conçus pour être insérés dans le conduit auditif pour réduire l'exposition aux niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants. Ces produits sont disponibles en version avec cordelette uniquement. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 34 dB.
Ajouter à la liste

162,06 €/ par boîtehors TVA

196,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
E-A-RSoft™
Type
E-A-Rsoft™ ES-01-011A