Eriks
3M

3M Bouchon d'oreille électronique 3M™ PELTOR™, vert, EEP-100 EU

  • ERIKS:14496794
  • Fabricant:051131277427
Image 1
Les bouchons d'oreilles électroniques dépendant du niveau 3M™ PELTOR™ sont une paire de bouchons d'oreille sans fil, conçues pour protéger contre les bruits forts, qui contribuent à améliorer la connaissance de l'environnement et la communication. Ils sont livrés dans un kit qui comprend un étui de charge de protection et un assortiment d'embouts, un cordon de rétention, des bonnettes et un câble USB pour le chargement. Ils sont disponibles en deux versions, l'une pour un usage industriel et l'autre pour le tir en milieu forestier.
Protégez votre audition des bruits forts, sans perdre la capacité d'entendre les sons ambiants avec les bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ dépendant du niveau. Nos bouchons d'oreille électroniques sans fil sont conçus pour aider à améliorer la connaissance de l'environnement et la communication. Ils vous permettent de parler facilement aux personnes à proximité, ainsi que d’entendre les sons ambiants environnants, sans compromettre pour autant votre protection auditive. Ils sont faciles à utiliser, avec un seul bouton pour allumer et éteindre les bouchons d'oreille et sélectionner des réglages de volume faible, normal ou élevé. Leur conception compacte et légère contribue à améliorer le confort général, et les rend compatibles avec les couvre-chefs. Les embouts interchangeables peuvent aider à adapter les bouchons d'oreille au niveau de protection requis et à assurer un ajustement confortable. Ils se rechargent via une prise micro-USB sur l'étui de charge. Les batteries Li-ion offrent jusqu'à 16 heures de fonctionnement continu, avec un temps de charge d'environ 180 minutes à partir d'un ordinateur ou d'une prise murale. L'étui comporte une poche transparente qui rend l'indicateur d'état de charge facile à voir, tandis qu'une bague d'étanchéité en caoutchouc autour de l'étui aide à protéger les bouchons d'oreille dans les environnements humides et sales. L’indice d’étanchéité du boîtier est conforme à la norme IP54 (avec couvercle et port USB fermé), tandis que le rapport signal-bruit (SNR/taux d'atténuation)) des bouchons d’oreilles électroniques 3M™ PELTOR™ respecte la directive 89/686/CEE relative aux EPI. Ils sont disponibles en deux versions, l'une pour un usage industriel et l'autre pour le tir en milieu forestier.
Protégez votre audition des bruits forts, sans perdre la capacité d'entendre les sons ambiants avec les bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ dépendant du niveau. Nos bouchons d'oreille électroniques sans fil sont conçus pour aider à améliorer la connaissance de l'environnement et la communication. Ils vous permettent de parler facilement aux personnes à proximité, ainsi que d’entendre les sons ambiants environnants, sans compromettre pour autant votre protection auditive. Ils sont faciles à utiliser, avec un seul bouton pour allumer et éteindre les bouchons d'oreille et sélectionner des réglages de volume faible, normal ou élevé. Leur conception compacte et légère contribue à améliorer le confort général, et les rend compatibles avec les couvre-chefs. Les embouts interchangeables peuvent aider à adapter les bouchons d'oreille au niveau de protection requis et à assurer un ajustement confortable. Ils se rechargent via une prise micro-USB sur l'étui de charge. Les batteries Li-ion offrent jusqu'à 16 heures de fonctionnement continu, avec un temps de charge d'environ 180 minutes à partir d'un ordinateur ou d'une prise murale. L'étui comporte une poche transparente qui rend l'indicateur d'état de charge facile à voir, tandis qu'une bague d'étanchéité en caoutchouc autour de l'étui aide à protéger les bouchons d'oreille dans les environnements humides et sales. L’indice d’étanchéité du boîtier est conforme à la norme IP54 (avec couvercle et port USB fermé), tandis que le rapport signal-bruit (SNR/taux d'atténuation)) des bouchons d’oreilles électroniques 3M™ PELTOR™ respecte la directive 89/686/CEE relative aux EPI. Ils sont disponibles en deux versions, l'une pour un usage industriel et l'autre pour le tir en milieu forestier.
Ajouter à la liste

287,76 €/ Unitéhors TVA

348,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
EEP-100 EU
Type de port
In-Ear
Type de communication
Écoute de l'environnement
Approbations
EN 352-2, EN 352-7
Couleur
Vert
Longévité de batterie max.
16 h
Type de pile
Lithium-ions