Eriks
3M

3M Bloc super abrasif diamant 6200J, M74, red, 2-1/4 in x 3-3/4 in, 10 ea/case

  • ERIKS:14734647
  • Fabricant:068060666918
Image 1
Le bloc diamant flexible 3M™ 6200J est un bloc abrasif disponible dans une gamme de différents grains pour répondre à toutes sortes de projets. Nos blocs optimisent la découpe des minéraux de diamant pour le meulage et la finition de divers matériaux.
Meulage et finition de divers matériaux, notamment le fer refroidi, le granit, les carbures, les surfaces composites et les métaux non ferreux grâce au bloc diamant flexible 3M™ 6200J. Notre bloc abrasif est disponible dans une gamme de différents grains pour répondre à toutes sortes de projets. Il convient parfaitement à nombreuses applications de finition, polissage, rectification et ébavurage. Comme il est portable, il est en mesure de réaliser des finitions dans des zones étroites ou difficiles d'accès. Le support ergonomique aux contours en mousse optimise le confort et la structure ouverte à points permet d'évacuer les débris et la limaille permettant ainsi aux minéraux de couper rapidement et avec précision.
Ajouter à la liste

30,76 €/ Unitéhors TVA

37,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M