Eriks
3M

3M Batterie TR-830

  • ERIKS:14412340
  • Fabricant:076308942434
Image 1
Batterie 3M™Versaflo™ TR-830. La batterie 3M™Versaflo™ TR-830 est une batterie lithium-ion et est certifiée ATEX. La batterie est conçue pour être utilisée avec l’unité filtrante 3M™ Versaflo™ série TR-800. Notre batterie est conçue pour une utilisation dans des ATmosphères potentiellement EXplosives (ATEX) et comporte des butées jaunes pour mieux absorber les chocs. La batterie est intrinsèquement sûre et se fixe mécaniquement à l'unité filtrante TR-802E pour éviter le risque de débranchement et d'étincelles pendant l'utilisation en zone ATEX (conformément à la norme EN 60079-11). L`outil de fixation de batterie (TR-838) est inclus. La batterie se charge rapidement (il atteint 90% de sa charge en 3,5heures environet) dispose d'un indicateur de niveau de charge pour un contrôle visuel simple. Avec une nouvelle batterie TR-830 à sécurité intrinsèque, l'unité filtrante TR-800 munie d'un filtre a une durée de fonctionnement prévue de 6 à 10heures, selon la configuration du système utilisé.
Ajouter à la liste

946,73 €/ Unitéhors TVA

1 145,54 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M