Eriks
3M

3M Bande antidérapante conformable Safety-Walk™ 530, jaune, 51 mm x 18.3 m, 2/carton

  • ERIKS:23581525
  • Fabricant:048011192888
Image 1
La bande antidérapante conformable 3M™ Safety-Walk™ série 500 est un matériau antidérapant à forte friction, avec une composition spéciale en aluminium qui s'adapte aux bords et adhère aux surfaces irrégulières, telles que les plaques métalliques en forme de losange, les têtes de vis et les barreaux d'échelle. Principalement destinée à une utilisation sur surface irrégulières ou à motifs dans les zones industrielles, commerciales et de la restauration. Couleur de sécurité jaune pour assurer une haute visibilité et permettre l'identification des zones à risque.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Safety-Walk™
Type
500
Type
500
Série
Safety-Walk™
Largeur
51 mm
Longueur
18.3 m
Couleur
Jaune