Eriks
3M

3M Bande abrasive Cubitron II 947A 100x289mm P80+

  • ERIKS:13811681
  • Fabricant:4046719880508
Image 1
Manchon abrasif Cubitron™ II

947A
Modèle : mélange de granulation de précision à liant entièrement en résine synthétique en céramique/corindon sur support polyester très lourd et très résistant à la déchirure pour une durée d’utilisation très élevée. Grains à structure fermée, avec abrasif anti-échauffement. Dimensions (L x l x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Applications : destiné à l’utilisation sur les satineuses avec broche de serrage selon le système « Match and Finish ». Adapté notamment à l’usinage de l’acier inoxydable avec une pression d’appui moyenne.

Ajouter à la liste

5,22 €/ Unitéhors TVA

6,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M