947A
Modèle : mélange de granulation de précision à liant entièrement en résine synthétique en céramique/corindon sur support polyester très lourd et très résistant à la déchirure pour une durée d’utilisation très élevée. Grains à structure fermée, avec abrasif anti-échauffement. Dimensions (L x l x Ø) 289 x 100 x 90 mm.
Applications : destiné à l’utilisation sur les satineuses avec broche de serrage selon le système « Match and Finish ». Adapté notamment à l’usinage de l’acier inoxydable avec une pression d’appui moyenne.
7,69 €/ Unitéhors TVA
9,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150