Eriks
3M

3M Bande abrasive 150 x 2000mm, grain 36+

  • ERIKS:12491326
  • Fabricant:4046719381203
Image 1

Les bandes CubitronTM II conviennent particulièrement à l’arasage et au dimensionnement des aciers inoxydables, ou fortement alliés, alliages à base de nickel, titanes et chromes cobalt.
Cette technologie abrasive unique est adaptée aux conditions les plus extrêmes, les bandes conserveront dureté, stabilité et pouvoir de coupe dans le temps.
La bande 3M 984F est idéale pour les applications d’enlèvement de matière sous forte pression : aubes de turbines, implants orthopédiques, instruments chirurgicaux, outillage, forge et fonderie, …
La bande 3M 984F Cubitron™ II est disponible dans toutes les dimensions usuelles et à façon en grain 36+, 60+, 80+.
Sens d’utlisation:
La bande peut être utilisée dans les deux sens de rotation sans aucune contre-indication de sécurité. Pratique pour réutiliser le pouvoir de coupe des grains en la changeant de sens. Le côté + optimise les performances de la bande.
Grain:
Le grain 36+ convient pour toutes les applications nécessitant un grain P24 jusqu’à un grain P40.
Le grain 60+ convient pour toutes les applications nécessitant un grain P40 jusqu’à un grain P80.
Le grain 80+ convient pour toutes les applications nécessitant un grain P60 jusqu’à un grain P120.
Advantages:
Un grain abrasif révolutionnaire pour :
Jusqu’à 5x plus de durée de vie
2 x plus rapide qu’une bande céramique traditionnelle
Moins d’échauffement que les autres bandes céramique
Ajouter à la liste

45,14 €/ Unitéhors TVA

54,62 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
984F
Série
Cubitron
Type
984F
Granulation
36
Longueur
2000 mm
Largeur
150 mm