Eriks
3M

3M Aura™ Masque respiratoire à usage unique 9322+ FFP2 avec soupape

  • ERIKS:12532743
  • Fabricant:4046719487219
Image 1
Utilisez les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ pour une protection confortable contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux
Notre série 9300+ apporte des niveaux de protections FFP1, FFP2 et FFP3 et vous permet de discuter et de travailler confortablement
La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec les lunettes
La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la bande pour le menton innovante facilite les réglages
Certains modèles comprennent une valve 3M™ Cool Flow™, laquelle réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable dans des conditions chaudes et humides
Ils sont livrés dans un emballage hygiénique individuel, afin de prévenir toute contamination avant leur utilisation
De plus, les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
Leur conception rabattable permet de les ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés
Par ailleurs, ils sont parfaitement compatibles avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Aura™ 9300+
Type
9322+
Norme
EN 149:2001 + A1:2009
Classe de protection
FFP2
Soupape d'expiration
Oui
Emballage
Boîte de 5 pièces