Eriks
3M

3M Aufnahmewalze ma-ac, 90 mm x 100 mm x 19 mm, weich

  • ERIKS:23579403
  • Fabricant:4001895571169
Image 1
Le manchon à expansion 3M™ se dilate avec la force centrifuge pour maintenir les bandes abrasives tendues pendant le meulage. Nos manchons sont conçus pour les consommables 3M et permettent une finition optimale des surfaces.
Obtenez une finition parfaite des surfaces avec le manchon à expansion 3M™. Nos manchons sont conçus pour les consommables 3M et se dilatent avec la force centrifuge pour maintenir les bandes abrasives tendues pendant le meulage. Ils offrent également d'excellents résultats lorsqu'ils sont utilisés avec l'outil 3M Match and Finish.
Ajouter à la liste

174,67 €/ Unitéhors TVA

211,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
MS-AC
Série
MS-AC