Eriks
3M

3M Arceaux antibruit E-A-Rcaps™, EC-01-000

  • ERIKS:23040050
  • Fabricant:4046719348138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La protection auditive à arceau 3M™ E-A-Rcaps™ est dotée d'embouts semi-auriculaires conçus pour sceller l'entrée du conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux, jusqu'à 23 dB.
Bénéficiez de l'une des protections auditives à arceau les plus légères du marché avec les arceaux antibruit 3M™ E-A-Rcaps™. Ils sont dotés d'embouts en mousse confortables fixés sur un arceau flexible. Les bouchons d'oreille en polyuréthane souple et lisse scellent efficacement le conduit auditif en offrant une protection certifiée CE de 23 dB, testée selon la norme EN 352. Parfaits pour les environnements sales, les embouts sont simples à enfoncer sans avoir besoin de les rouler, ce qui les rend plus hygiéniques. La faible transmission du bruit à travers l'arceau améliore l'acceptation du porteur. Ils peuvent être confortablement portés autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui est pratique si vous faites de fréquents allers et venues dans des environnements bruyants. Bien que couramment utilisés comme arceaux antibruit jetables pour les visiteurs dans des environnements tels que des usines, l'arceau est lavable et réutilisable et les embouts de rechange 3M™ E-A-RCaps™ sont remplaçables et peuvent être achetés séparément. Vous pouvez choisir de vous en débarrasser entièrement, ou vous pouvez garder votre arceau et remplacer simplement les embouts.
Bénéficiez de l'une des protections auditives à arceau les plus légères du marché avec les arceaux antibruit 3M™ E-A-Rcaps™. Ils sont dotés d'embouts en mousse confortables fixés sur un arceau flexible. Les bouchons d'oreille en polyuréthane souple et lisse scellent efficacement le conduit auditif en offrant une protection certifiée CE de 23 dB, testée selon la norme EN 352. Parfaits pour les environnements sales, les embouts sont simples à enfoncer sans avoir besoin de les rouler, ce qui les rend plus hygiéniques. La faible transmission du bruit à travers l'arceau améliore l'acceptation du porteur. Ils peuvent être confortablement portés autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui est pratique si vous faites de fréquents allers et venues dans des environnements bruyants. Bien que couramment utilisés comme arceaux antibruit jetables pour les visiteurs dans des environnements tels que des usines, l'arceau est lavable et réutilisable et les embouts de rechange 3M™ E-A-RCaps™ sont remplaçables et peuvent être achetés séparément. Vous pouvez choisir de vous en débarrasser entièrement, ou vous pouvez garder votre arceau et remplacer simplement les embouts.
Ajouter à la liste

4,90 €/ Unitéhors TVA

5,93 €TVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
E-A-RCaps™
Modèle
EAR caps
SNR
23 dB
Emballage
Boîte de 50
Norme EN
EN 352-2
Couleur
Jaune / Bleu