Eriks
3M

3M Arceaux antibruit E-A-R™ Caboflex, 21 dB, CF-01-000

  • ERIKS:23572692
  • Fabricant:5015415101704
Image 1

Ces bouchons d'oreille légers et résistants à l'humidité sont idéaux pour les travailleurs devant constamment entrer dans des zones bruyantes et en sortir. Ils se rangent confortablement autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Compatibles avec d'autres EPI, réutilisables, recyclables, en mousse à expansion lente, faciles à insérer (sans devoir les rouler).Avantages
  • Chaque embout conique peut être ajusté de sorte à s'aligner avec le conduit auditif, pour une étanchéité efficace contre le bruit.
  • Embouts de rechange disponibles
Ajouter à la liste

8,66 €/ Unitéhors TVA

10,48 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Caboflex™
Modèle
Arceau anti-bruit