Eriks
3M

3M Arceaux antibruit E-A-R™, 26 dB, 1310

  • ERIKS:23022390
  • Fabricant:4054596139541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une bande flexible permet une adaptation optimale dans l'oreille après une dilatation lente de la mousse. Bouchon d'oreilles souple arrondi, avec une pression faible et une étanchéité confortable. Caractéristiques de produit: Léger (13g), 100% recyclable.
Ajouter à la liste

6,77 €/ Unitéhors TVA

8,19 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
1310
Modèle
Avec arceau
SNR
26 dB
Emballage
Boîte de 10
Norme EN
EN 352-2
Couleur
Orange / Noir