Eriks
3M

3M Applicateurs thermofusibles 3M™, TC/tc-q LT, 220 V, gen II, prise européenne

  • ERIKS:14480830
  • Fabricant:4054596918504
Image 1
Les applicateurs thermofusibles 3M™ sont étudiés pour améliorer votre productivité, réduire vos coûts et minimiser vos pertes dans toutes vos applications industrielles. Des travaux de grand volume aux plus petites finitions, les applicateurs thermofusibles 3M™ garantissent des performances optimales et des délais de production respectés grâce à leur technologie de fusion à la demande et d'alimentation progressive.
Distribue l'adhésif thermofusible à basse température à une température fixe de 129ºC. L'applicateur est conçu pour être utilisé avec des bâtonnets de TC à faible point de fusion de 5/8 "x 2" et est capable de dispenser jusqu'à 2,6 kg d'adhésif par heure. L'applicateur est fourni avec un embout de pour répondre à une grande variété de besoins d'application. La conception légère facilite la manipulation L'alimentateur contrôlé par le pouce retient le bâton d'adhésif et le distribue avec précision Le contrôle de l'alimentation sur demande minimise les déchets et les gouttes L'applicateur LT Quadrack est conçu pour être utilisé avec des bâtonnets Quadrack (Q) de 5/8 "x 8" à faible point de fusion et est capable de distribuer jusqu'à 2,6 kg de colle par heure. L'applicateur comprend un déclencheur de paume qui aide à réduire la fatigue liée aux mouvements répétitifs. Conception légère pour une manipulation facile Le convertisseur quadruple assure un flux régulier et uniforme La gâchette améliore le confort ergonomique
Ajouter à la liste

191,26 €/ Unitéhors TVA

231,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M