Eriks
3M

3M Anti-dérapant Safety-Walk™ Standard Series 600 noir 19mm/18.3m

  • ERIKS:23581544
  • Fabricant:048011192192
Image 1
La bande antidérapante standard 3M™ Safety-Walk™ série 600 est une bande adhésive sensible à la pression et protégé par un film en plastique, sur laquelle est apposée grâce à une résine durable un matériau abrasif enduit d'une pâte minérale
Il offre une surface aux propriétés antidérapantes efficaces dans les zones de trafic normal à intense
Destiné principalement à une utilisation sur sols secs, mouillés ou graisseux dans les environnements industriels et commerciaux avec une fréquentation piétonne intense ou un trafic léger de véhicules, par exemple : des couloirs, salles de production et de stockage, rampes d'accès, escaliers, échelles, repose-pieds sur des machines et sorties de secours
Disponibles dans une variété de couleurs et de tailles
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Safety-Walk™