Eriks
3M

3M Anti-dérapant Safety-Walk™ Bande antidérapante gros grain 710 Noir 51mm/18.3m

  • ERIKS:23168642
  • Fabricant:68060165626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La bande antidérapante gros grain 3M™ Safety-Walk™ série 700 offre une surface antidérapante dans des zones de trafic intense. Elle contient des particules minérales de très grande taille qui offrent une surface antidérapante dans les environnements graisseux ou boueux. La structure ouverte est dotée d'un matériau abrasif qui résiste à l'encrassement et réduit la durée du nettoyage. Peut être utilisée sur les équipements agricoles et forestiers, les ponts de bateaux et d'avion, les trains, les zones humides graisseuses, les ateliers mécaniques, la construction routière, le génie civil, les camions, les tracteurs, les véhicules de chantier, les grues et les équipements de bâtiment. Elle est particulièrement efficace sur le béton (peint ou avec primaire), les sols thermoplastiques, le métal et les surfaces poreuses (si primaire).

Gros grain, Noir, 50 mm x 18.3 m
Ajouter à la liste

127,30 €/ Unitéhors TVA

154,03 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

14 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Safety-Walk™ 710
Type
710
Type
710
Série
Safety-Walk™ 710
Largeur
51 mm
Longueur
18 m
A double face
Non
Feature EF016507_
Non
Couleur
Noir
Réduction de bruits
Non