Eriks
3M

3M 3M™ Perfect-It™ polierschaumpad grob, orange, flach, 150 mm, 09550

  • ERIKS:23580898
  • Fabricant:4001895539329
Image 1
Les mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ sont les tampons les plus performants de 3M pour atténuer les rayures de ponçage, effectuer un polissage à vitesse lente, une rectification, etc. Le motif de la face en mousse offre plus de contact de surface, retient mieux le composé et réduit les pertes. Les tampons à double face fonctionnent avec les adaptateurs Quick Connect 3M™ sur les lustreuses rotatives ; les tampons à une face fonctionnent avec le système Hookit™ pour des changements faciles.
Pour des performances optimales à chaque étape du traitement, nos mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ combinent des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps et d'améliorer les résultats. Les motifs de surface du tampon sont conçus dans la mousse pour contenir plus de composé et limiter les pertes, ainsi que pour fournir plus de contact avec la surface pour une efficacité maximale. Les constructions à double et simple face fonctionnent avec nos systèmes de fixation Quick Connect et Hookit™ pour gagner du temps et prolonger la durée de vie du tampon. Choisissez parmi une variété de tampons pour des applications spécifiques, y compris le travail sur des peintures à la finition séchée, durcie ou médium, sur la rectification, l'élimination ou l'atténuation des rayures de ponçage P1200 ou plus fines, même dans des espaces confinés. Nous avons développé ces tampons en mousse dans le cadre de notre système de finition de peinture à code couleur Perfect-It™ pour suivre l'évolution des technologies de peinture et de revêtement transparent. Les tampons en mousse sont généralement moins agressifs et produisent une finition plus fine que les tampons en laine, ce qui est idéal pour les étapes de lustrage critiques de la finition de la peinture. Ils peuvent fonctionner normalement à des régimes plus élevés, en s'appuyant sur une combinaison de coupe et d'accumulation de chaleur pour faire fondre légèrement le revêtement de surface et éliminer les fines rayures et les hologrammes. Nos mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ double face sont dotées d'une plaque centrale pour une durabilité accrue et fonctionnent avec notre adaptateur de lustreur Quick Connect. L'adaptateur en métal est doté de filetages de 15,9 mm, permettant de fixer et de centrer rapidement nos tampons de lustrage sur une large gamme de lustreuses rotatives standard. Ils peuvent être détachés tout aussi rapidement, ce qui facilite et accélère le changement de tampons et fait gagner du temps . Notre fonction auto-agrippante Hookit™ rend la fixation, le retrait et la remise en place des mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ à une face propres, faciles et très rapides pour optimiser le temps d'atelier. Les tampons Hookit™ possèdent des crochets en forme de J de type couramment utilisé dans les applications auto-agrippantes de tous les jours. Les interfaces de disque Hookit™ agrippent les endos de boucles de nylon brossé des mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ et les maintiennent fermement attachés même lors d'une utilisation agressive. Les tampons se retirent aussi très rapidement, ce qui fait gagner du temps pendant les travaux de lustrage à plusieurs étapes. Les mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ sont les tampons de lustrage en mousse double et simple face les plus performants que nous proposons. Ils font partie intégrante de notre système de finition de peinture 3M™ Perfect-it™ - développé pour les cas où la finition la plus fine est requise pour chaque niveau de réparation de peinture et de vernis. Notre système utilise une série progressive de tampons abrasifs, de tampons de lustrage et de tampons de polissage pour produire des finitions de qualité de salle d'exposition avec une couleur profonde et un brillant riche.
Ajouter à la liste

20,89 €/ Unitéhors TVA

25,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Perfect-It
Série
Perfect-It