Eriks
3M

3M 3M 1900 Ruban adhesif tisse 50mm x 50m noir

  • ERIKS:12014834
  • Fabricant:4046719308361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruban adhésif tissé 1900

Modèle : tissu revêtu de PE à colle en caoutchouc/résine.

Applications : recouvrement de surfaces rugueuses telles que le crépi. Convient également à la réparation et l'emballage.

Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
1909
Type
1909
Type
1909
Série
1909
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.17 mm
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Couleur
Noir