Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Dévidoir pour tuyau à air/eau,...
Dévidoir pour tuyau à air/eau, jusqu’à 5 bar, pivotant, série 804
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Enrouleur tuyau
1
Matériau
Matière synthétique
1
Pression de service ma en bar [bar]
15
1
Avec flexible
Pour diamètre intérieur de tuyau [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Dévidoir pour tuyau à air/eau, jusqu’à 5 bar, pivotant, série 804
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
10000314 dévidior 9+1m-Ø8mm 1/4F zwenkbaar ABS 15bar 804(810)/8
Enrouleur tuyau
Matière synthétique
15
226,80 €
/
unité
Se connecter