Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Dévidoir pour tuyau à air/eau,...
Dévidoir pour tuyau à air/eau, jusqu’à 15 bar, pivotant, série 9100
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Enrouleur tuyau
1
Matériau
Matière synthétique
1
Pression de service ma en bar [bar]
12
1
Pour diamètre intérieur de tuyau [mm]
Avec flexible
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Dévidoir pour tuyau à air/eau, jusqu’à 15 bar, pivotant, série 9100
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
10000311 dévidior 5,5+1m-Ø5,5mm 1/4F zwenkbaar ABS 12bar 9100/6
Enrouleur tuyau
Matière synthétique
12
175,50 €
/
unité
Se connecter