Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Dévidoir pour tuyau à air/eau,...
Dévidoir pour tuyau à air/eau, jusqu’à 15 bar, pivotant, série 813
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Enrouleur tuyau
1
Matériau
Aluminium
1
Pression de service ma en bar [bar]
12
1
Pour diamètre intérieur de tuyau [mm]
Avec flexible
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Dévidoir pour tuyau à air/eau, jusqu’à 15 bar, pivotant, série 813
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
10000322 dévidior 7+2m-Ø10mm 3/8M zwenkbaar 12bar 813/10/S
Enrouleur tuyau
Aluminium
12
503,55 €
/
unité
Se connecter