Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 6 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 6 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 6 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 6 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 10 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" NPT Direct 100 de 0 jusqu'à 10 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 16 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 16 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 4 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 4 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de-1 jusqu'a 3 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de -1 jusqu'à 3 bar 213,35 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 10 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 10 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 10 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 10 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de-1 jusqu'a 5 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de -1 jusqu'à 5 bar 120,28 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 16 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 16 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de-1 jusqu'a 0 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de -1 jusqu'à 0 bar 120,28 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de-1 jusqu'a 1.5 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de -1 jusqu'à 1.5 bar 120,28 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 1.6 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 1.6 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 60 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 60 bar 249,90 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de-1 jusqu'a 9 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de -1 jusqu'à 9 bar 213,35 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 1.6 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 1.6 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 2.5 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 2.5 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 40 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 40 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de-1 jusqu'a 5 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de -1 jusqu'à 5 bar 213,35 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 2.5 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 2.5 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 1 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 1 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 25 bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 de 0 jusqu'à 25 bar 117,73 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 25 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 25 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 40 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 40 bar 209,95 € / unité Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 160 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 de 0 jusqu'à 160 bar 249,90 € / unité