Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions (à 90° et 75° dans les deux sens ainsi qu'à 0°). En position 0°, utilisable comme porte-embouts. 72 dents, angle de reprise 5°. Manche ergonomique Kraftform-Plus avec maintien par bille pour une tenue sûre des douilles. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Les outils sont rangés et bloqués dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Livraison en coffret métallique solide à pieds en caoutchouc antidérapants.
1 cliquet Zyklop (réf. 6002 0015)
17 douilles à six pans 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
4 embouts pour vis à six pans creux 5/16'' 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
1 embout pour vis à empreinte cruciforme 5/16'' PH 3
1 embout pour vis à empreinte cruciforme 5/16'' PZ 3
7 embouts 5/16'' pour vis à empreinte TORX® femelle T 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 ; 50 ; 55
1 poignée coulissante
2 rallonges avec douilles à rotation rapide et système de blocage « flexible-lock » (réf. 6002 0020 et 6000 0025)
1 rallonge « Wobble » 52 mm
1 cardan
1 porte-embouts pour embouts de 5/16''