Eriks
WERA

Assortiment d'embouts Bit-Safe avec bague aimantée adaptateur rapide type 6482

Modèle : avec embouts très durs dans un coffret en plastique Bit-Safe. Les embouts prennent peu de place, sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement et de manière ciblée. Mandrin de serrage rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide comme l'éclair avec douille à course libre pour faciliter le maintien lors de vissages à la machine. Aimant torique permettant de maintenir les vis longues et lourdes. L'idéal pour les travaux à effectuer au-dessus de la tête.
Applications : embouts très durs, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle.
Composition du jeu :
1 porte-embouts Rapidaptor avec aimant torique (réf. 6428 0005)
3 embouts pour vis à fente 0,6 x 4,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm
9 embouts pour vis à empreinte cruciforme PH 1 (3 embouts) ; PH 2 (3 embouts) ; PH 3 (3 embouts)
9 embouts pour vis à empreinte cruciforme PZ 1 (3 embouts) ; PZ 2 (3 embouts) ; PZ 3 (3 embouts)
3 embouts pour vis à six pans creux 4 ; 5 ; 6 mm
6 embouts pour vis à empreinte TORX® T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40
Image 1
2 of Assortiment d'embouts Bit-Safe avec bague aimantée adaptateur rapide type 6482
ProduitDisponiblePrixhors TVA