Eriks
VOSS

Clapet anti-retour métrique VNROTP/VNROTPC

  • Clapets anti-retour standard
  • Direction du flux vers l'implantation vissée
  • Filetage: filetage filetage métrique, cylindrique
  • Bouchon vissé: ISO 9974-2 forme E
  • Type de joint: joint souple profilé PEFLEX
  • Matérieau d'etanchéite: standard NBR
  • Raccord de tuyaux: 24° selon ISO 8434-1
  • Pression d'ouverture 1 bar
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 33
  • 3
  • 2
  • 19
  • 1
  • 3
  • 5
  • 10
  • 11
  • 3
  • 4
33 of Clapet anti-retour métrique VNROTP/VNROTPC
ProduitVersionPression d'ouverturePression de service maximum [bar]DisponiblePrixhors TVA