Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Racleur de sol avec cassette d...
Racleur de sol avec cassette de rechange 600 mm type 7714
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
600
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Racleur de sol avec cassette de rechange 600 mm type 7714
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Vikan 7714-4 hygiëne vloertrekker 60cm vast rood full colour cassette
600
26,60 €
/
unité
Vikan 7714-3 hygiëne vloertrekker 60cm vast blauw full colour cassette
600
26,60 €
/
unité
Se connecter