Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Manche aluminium 150 cm type 2...
Manche aluminium 150 cm type 2959
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Manche aluminium 150 cm type 2959
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Vikan Hygiene 2959-3 steel 150cm blauw 25mm aluminium met schroefdraad
8,50 €
/
unité
Vikan Hygiene 2959-5 steel 150cm wit 25mm aluminium met schroefdraad
8,50 €
/
unité
Se connecter