Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cassette de rechange pour racl...
Cassette de rechange pour racleur de sol 7754/7764 600 mm type 7774
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
600
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cassette de rechange pour racleur de sol 7754/7764 600 mm type 7774
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Vikan 7774-9 zwarte cassette 60 cm met duimgreep
600
14,30 €
/
unité
Se connecter