Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cassette de rechange pour racl...
Cassette de rechange pour racleur de sol 7753/7763 500 mm type 7773
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
500
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cassette de rechange pour racleur de sol 7753/7763 500 mm type 7773
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Vikan 7773-9 zwarte cassette 50 cm met duimgreep
500
12,50 €
/
unité
Se connecter