Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cassette de rechange pour racl...
Cassette de rechange pour racleur de sol 7752/7762 400 mm type 7772
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
400
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cassette de rechange pour racleur de sol 7752/7762 400 mm type 7772
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Vikan 7772-9 zwarte cassette 40 cm met duimgreep
400
10,40 €
/
unité
Se connecter