Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cassette de rechange pour extr...
Cassette de rechange pour extracteur 7751 250 mm type 7771
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
250
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cassette de rechange pour extracteur 7751 250 mm type 7771
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Vikan Hygiene 7771-5 witte cassette 25cm met duimgreep
250
6,50 €
/
unité
Se connecter